YSパーク エアロザウルス パドルクッション エコスタイラー YS-AZ34 クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46578298 品番-
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハーフラウンドブラシの様にブラシの歯を細かく使い分ける事ができ、またパドルブラシの様に広い面で毛をとらえる事も出来ます。テンションをかけたい部分、かけたくない部分をブラシを持ち替える事なく1本のブラシで使い分ける事が出来ます。

材質(毛)耐熱ピン 全長(mm)240 材質(柄部)ABS樹脂 行数11行 幅(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする