クレイツ
クレイツの 美容家電
クレイツの ヘアケア
クレイツの ヘアアイロン
クレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46578316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。
温度(℃)
約180
コード長さ(m)
約2
付属品
携帯用ポーチ
寸法(mm)
32
質量(g)
約275
保証期間
1年