クレイツ
クレイツの 美容家電
クレイツの ヘアケア
クレイツの ヘアアイロン
クレイツ イオンカールプロSR
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
32mm
注文コード
46578395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
32
サイズ
32mm
温度範囲(℃)
約120〜210(10段階)
コード長さ(m)
約3
仕上
加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)
保証期間
1年