クレイツ イオンカールプロSR

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ38mm 注文コード46578404 品番-
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)38 サイズ38mm 温度範囲(℃)約120〜210(10段階) コード長さ(m)約3 仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部) 保証期間1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46578395
2023-10-31
用途:
孫娘(中3)登校前の整髪に使用
岡田洋装 様 (製造業)

簡単で使いやすいと申しておりました 姉と交互に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする