クレイツ
クレイツの 美容家電
クレイツの ヘアケア
クレイツの ヘアアイロン
グレイスアイロン クレバーU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46578447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
コード長さ(m)
3
寸法(mm)
約335×80×40(パイプΦ32mm)
質量(g)
約390
温度範囲(℃)
約150・170・190(3段階温度調節)
プレート寸法(mm)
30×107
保証期間
1年