※着用例
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
スカットクロス ヘアダイ用L 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46578849
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
襟の中にウレタンが入っているので、首に優しくフィットします。
色
黒
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さL×幅W(cm)
122×117
後ろ丈(cm)
65