Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 理美容小物
Panasonic(パナソニック)の カーラー
プロカールン EH-PC10-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46579199
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
付属品
付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個
質量(g)
1700
消費電力(W)
52
本体寸法(mm)
157×265×195
保証期間
6ヵ月
立ち上がり時間
大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)