曜日別特売
LRP-200Y-A 超小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46582557

超小型パワーLED回転灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電源電圧AC200注文コード46582557品番LRP-200Y-A
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!

消費電力(W)4外径(Φmm)84定格電源電圧AC200製品質量(g)0.6使用電圧範囲AC180~220V材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂突入電流0.2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする