フォーム上に表示されている全てのコントロールとそのフォントのサイズを自動的に調整するコントロールです。プログラマは1行のコードも書かずに、実行時の画面解像度やユーザによるサイズ変更に依存しないアプリケーションの作成が可能になります。ユーザがアプリケーションの実行中に画面解像度を切り換えた場合でも、感知しサイズを自動的に調整します。利用方法は、デザイン時にフォーム上にリサイズコントロールを貼り付けるだけの手軽さで、新規プログラムはもちろん、既存のプログラムでもデザインやコードを変更せずに使用できます。対応コンテナはC++Builder 10 Seattle(Win32/64対応)。