R87T-A3A15HP AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン) 46584605

AC軸流ファン R87T(端子タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)AC115
入力電圧(V)AC115
内容量1個注文コード46584605品番R87T-A3A15HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
種類ACファン形状角形入力電圧(V)AC115厚さ(mm)38定格電圧(V)AC115最大風量(m3/min)2.6/2.9(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)80/62(50/60Hz)サイズ(mm)□120×t38回転速度高速定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100(50/60Hz)特性標準軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(ノミナル値)50Hz: 2.6m**3/min 60Hz: 2.9m**3/min
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする