R87T-A3A15H-WR AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン) 46584614

AC軸流ファン R87T(耐水型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)AC115
入力電圧(V)AC115
内容量1個注文コード46584614品番R87T-A3A15H-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
種類ACファン形状角形入力電圧(V)AC115厚さ(mm)38定格電圧(V)AC115最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)サイズ(mm)□120×t38回転速度高速定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(ノミナル値)50Hz: 2.7m**3/min 60Hz: 3.2m**3/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39092121
2022-03-01
用途: 部品交換
グランアルブル製造業

蒸気の出る庫内で使用。問題なく2年以上経過。取り付けは、資格のある人にお願いした。

対象商品 : 39092085
2017-07-16
用途: 製品の部品として使用
建設業・工事業

リード線の元の部分から水が浸入しないか? 少し心配している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする