omron(オムロン)
omron(オムロン)の 冷却(制御機器)
omron(オムロン)の ファンモータ
omron(オムロン)の ファンモータ本体
AC軸流ファン R87T(耐水型)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
AC230
注文コード
46584666
品番
R87T-A6A15H-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
入力電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
角形
入力電圧(V)
AC230
厚さ(mm)
38
最大風量(m
3
/min)
2.7/3.2(50/60Hz)
音圧レベル(dB)
42/46(50/60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
75/80(50/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2550/2900(50/60Hz)
特性
耐水