画像準備中

CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46584736 品番 G3PF-235B-DC24
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。
CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。
複数ヒータの1本断線を検出可能。
三相ヒータの断線を検出可能。
SSRのショート故障を検出可能。
異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。
DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。
CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
UL規格取得。

出力オン電圧降下
主回路部/1.6V(RMS)以下
警報出力部/1.5V以下
種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC24 入力方式電圧入力 入力電圧(V)(使用)DC9.6〜26.4 出力形態NPNオープンコレクタ(異常検出時オン) 端子形状M3端子 動作表示灯あり 動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下 質量(g)約630 適合規格CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124941、EN60947-4-3)、UL(ファイルNo.E64562) 定格入力電圧(V)DC12〜24 消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて) 出力の適合負荷2〜35A AC100〜240V 絶縁方式フォトトライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結および結露しないこと) 定格負荷電圧(V)AC100〜240 (50/60Hz) 使用電圧範囲(V)DC20.4〜26.4 漏れ電流(mA)主回路/10以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1.0V以上 耐衝撃(m/s2)294 警報出力1点(ヒータ断線警報、SSRショート故障警報 共通) 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 定格通電電流(A)35(40℃にて) 入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 負荷電流(A)35A以下 (40℃にて) サージオン電流耐量(A)430(60Hz、1サイクル) 保管温度(℃)-30〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 通電電流(mA)警報出力部/(最大)100 商品タイプ単相ヒータ用 動作電圧(V)DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH)45〜85 ゼロクロス機能
注意
※故障検出機能において、検出電源部、操作入力部の電源の立ち上がり時間および立ち下がり時間が200msを超えるような電源を使用した場合、定格電圧に達する途中で警報表示・出力をする可能性があります。DC電源は、200ms以下で立ち上がりおよび立ち下がりをするものをご選択ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする