電気的耐久性
DC400V 200A 3000回以上
DC400V 300A 1000回以上
遮断電流(A)
最大:DC400V2500(1回)
過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)
逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)
備考都度納期確認
種類パワーリレー
コイル定格電圧(V)DC12
質量(g)約850
タイプ開閉・通電タイプ
極数1極
消費電力(W)約7
接点構成1a
端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
通電電流(A)短時間:450(10分間)
絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上
使用周囲温度(℃)-40〜85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)490m/s2
復帰電圧定格電圧の8%以上
耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)200m/s2
機械的耐久性20万回
定格電流(mA)583
コイル抵抗(Ω)20.6
最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)
動作時間(ms)50以下
定格通電電流(A)300
復帰時間(ms)30以下
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)300
負荷電流(A)最小1
アズワン品番64-3376-35
電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)
耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上
動作電圧(V)定格電圧の75%以下
使用周囲湿度(%RH)5〜85
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A