ファイナルデータ11plus 特別復元版

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46584905 品番FD10-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

データ復元ソフト。「ハードディスクやSDカードが認識しない」、「パソコンが起動しない」、「うっかり消してしまった」といったトラブル時に大切なデータの取り出しができます。簡単操作のウィザード画面でパソコン初心者の方でも安心です。動画や音楽データのスキャン精度を更に高めました。パソコンが起動しない時には同梱のUSBメモリからブートさせてデータ復旧作業を行えます。また別途試供版でスキャンした結果を保存しておけば、製品ご購入後再スキャンすることなく、すぐに復元することができます。

対応OSWindows 11/10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー【USBメモリブートの場合】1GB以上 ディスク50MB以上(復元したファイルの保存領域を含まず) 使用CPU1.0GHz以上のIntelまたは互換CPU
注意
※XGA解像度以上のディスプレイ、【USBメモリブートの場合】USBメモリからの起動をサポートしているPC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする