建設大臣 NX スタンドアロン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46584957 品番OKN-217866
参考基準価格(税別)¥960,000 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

建設業向け会計システム。仕訳を入力するだけで、一般の経理帳票から、工事台帳や工事一覧表、予算管理、出来高管理等の現場別/工種別/業者別の資料をワンタッチで出力。現場の進捗状況をリアルタイムで把握できます。労務費を現場別に自動配賦する出面管理機能や、間接費自動配賦機能で、緻密な原価管理が可能です。新経審対応の、評点シミュレート機能も搭載しており、建設業の経理を強力にバックアップします。スタンドアロン版。

対応OSWindows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 使用CPUPentium 4以上
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする