公益大臣 NX Super ピア・ツー・ピア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46584975 品番OKN-328340
参考基準価格(税別)¥960,000 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

公益法人(社団法人・財団法人)向け会計システム。仕訳を入力するだけで元帳から試算表まで自動転記・集計を行います。公益法人特有の一取引二仕訳(収支計算書と正味財産増減計算書への計上)は、ひとつの仕訳を入力するだけで自動で対になる仕訳をおこしますので、データ入力作業の大幅な効率アップが図れます。分析機能、消費税機能も搭載しています。Superには、支払調書・公益法人定期提出書類の機能が追加されています。スタンドアロン版。ピア・ツー・ピア版。

対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上 使用CPUPentium 4以上
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする