就業大臣NX ERP ピア・ツー・ピア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46584993 品番OKN-511377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

複雑なシフト管理、スケジュール管理、休暇管理にも対応する就業管理ソフト。給与大臣と連携し、就業管理/勤怠管理業務を強力にサポートします。労働基準法にも対応し、日常の適正な労務管理に適したシステムです。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。ピア・ツー・ピア版。

対応OS【ホスト】Windows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク【クライアント】100MB以上 使用CPUPentium 4以上
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする