種類パワーリレー
極数1
接点構成1a
端子形状ねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
電圧降下(V)接点/0.1以下(60A通電時)
通電電流(A)短時間/100(10分間)
動作時間(ms)50以下
付属品主端子(接点)M5ねじ×2個、M3.5ねじ×2個
仕様開閉・通電タイプ
コイル定格電圧(V)DC48
質量(g)約310(付属品含)
使用温度範囲(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと)
外形寸法(mm)73×36×67.2
保護構造ケース入り
消費電力(W)約5
端子ねじM3.5
絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下(Typ.0.6)(DC5V 1A電圧降下法による)
耐衝撃(耐久)490m/s2
復帰電圧定格電圧の8%以上
機械的耐久性20万回以上(開閉ひん度 3600回/時)
電気的耐久性抵抗負荷(開閉ひん度 60回/時)/DC120V 100A 3000回以上、DC400V 60A 3000回以上、DC400V 30A 30000回以上
定格電流(mA)102
コイル抵抗(Ω)469.3
最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃、10分以内)
接点電圧の最大値(V)(開閉)400
遮断電流(A)最大/600 DC300V(5回)、過負荷/180 DC400V(100回以上)、逆極性/-60 DC200V(1000回以上)
定格通電電流(A)60
定格負荷DC400V 60A、DC120V 100A
復帰時間(ms)30以下
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)100
端子M3.5
接点電流の最大値(A)(開閉)100
アズワン品番64-3376-13
耐衝撃電圧(V)4500
耐電圧(V/min)コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間
アプリケーション-
衝撃(誤動作)(m/s2)196
衝撃(耐久)(m/s2)490
動作電圧(V)定格電圧の75%以下
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)-
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(加速度2.94〜88.9m/s2)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(加速度2.94〜88.9m/s2)
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 60A/DC120V 100A