Linux、FreeBSDに対応した日本語入力システム。一度入力した言葉を記憶し、その使用頻度により、次に利用者が入力する文字列を予測して変換する「楽々入力」機能、読み方が解らない文字の「読み」を調べる逆引変換機能、ローマ字入力時にありがちな入力ミスを、自動的に正しい平仮名にして正しく変換する入力補正機能などを搭載。基本辞書は約50万語搭載し、人名辞書、地名辞書、住所辞書などの各分野別辞書も搭載している。また、クライアント/サーバ環境に対応し、辞書もサーバで一括管理されるため、クライアントはネットワーク上のどのマシンからでも、同じ日本語入力環境が利用できるほか、GUIツールの搭載により、キーバインドスタイルの変更や、各種変換、学習機能の動作をユーザごとにカスタマイズすることが可能。