今日からタッチタイピング ネットブック対応版

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46586129 品番GMCD-133B
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

段階をふまえた数々のコーナーでタイプ能力を着実にアップさせるタッチタイピング学習ソフト。【入門】では、キーボード入門/ローマ字表など、【基礎】では、単文字/かな文字/ゲームなど、正しい姿勢からホームポジション、ローマ字入力まで、タイピングの基礎をしっかり身につける。【応用】では、動物の名前や居酒屋定番メニュー、昼ドラのセリフなど、バラエティに富んだ特訓を、見習いコース(全14ジャンル800問)、職人コース(全14ジャンル750問)、達人コース(全14ジャンル750問)、超人コース(全14ジャンル735問)を収録し、飽きることなく挑戦できる。難易度も初級・中級・上級と3段階あり、初心者からプロ級の方まで存分に楽しみながらタイピングのスキルをアップできる。ネットブック対応。

対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2〜10.5 対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac メモリー512MB以上、512MB以上 ディスク50MB以上、50MB以上 使用CPU1GHz以上、PPC G4 733MHz以上、intel CPU
注意
※モニタ:640×480以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「学習ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする