Power2Go 12 Platinum 通常版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46587879 品番P2G12PLTNM-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

ドラッグ&ドロップの直感操作でかんたんにディスク作成ができるライティングソフトウェアです。幅広いディスク形式とモバイル機器に対応しています。シンプルで使いやすい操作画面で、ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。Blu-ray、DVD、CDへのデータディスク作成だけでなく、DVD-Video形式に加えて家庭用のプレイヤーやレコーダーで再生可能なBDMV、AVCHD 形式でのディスクオーサリングにも対応します。音楽CDの作成、ディスクのコピー、システムファイルのバックアップも可能です。通常版。

対応OSWindows 10/8.1/8/7 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスクDVDへの記録:10GB以上、Blu-rayへの記録:25GB以上 使用CPUデータ書き込み:Intel Celeron 2.0GHz または AMD Sempron 1.3GHZ以上
注意
※CPU:ビデオディスク作成:Intel Core 2 Duo E6400 または AMD Phenom 2 X2 以上。プログラム本体、コーデック等の初回利用時に、アクティベーションのためのインターネット接続が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする