備考都度納期確認種別プラグタイプE定格電圧(V)AC500極数32(中ヌキ)端子形状ディップL形端子使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)6材質(ハウジング)ガラス入りPC樹脂(UL94 V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ、(端子部)黄銅/ニッケル下地 錫めっき総合挿入力極数×1.23Nアズワン品番64-3387-52耐電圧(V/min)AC 1550(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)400単体抜去力(N)0.15(最小値、テストゲージにて)