曜日別特売
XC7A-9042-N001 DINソケットシーケンスコネクタ XC7 omron(オムロン) 46588421

DINソケットシーケンスコネクタ XC7

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1個極数90端子形状ディップL形端子注文コード46588421品番XC7A-9042-N001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
備考都度納期確認形状プラグL形端子種類-極数90使用温度範囲(℃)-55~125(低温にて氷結しないこと)仕様●シーケンス端子位置:全端子●材質(コンタクト端子部):黄銅定格電圧(V)AC300端子形状ディップL形端子寸法A(mm)126.8耐電圧AC1000V/1min(リーク電流1mA以下)寸法F(mm)118.2寸法D(mm)121.9定格電流(A)2寸法E(mm)117寸法B(mm)121寸法C(mm)111.76材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1N以下材質(コンタクト接触部)黄銅/金処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/パラジウムめっき挿抜耐久(回)5000単体抜去力(N)0.2以上(t=0.56mmテストゲージにて)色(ハウジング)灰色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする