omron(オムロン)
高密度Dサブ ソケット・ディップL形端 XM4L
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46590546
品番
XM4L-1541-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ソケット
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3
極数
15
端子形状
ディップストレート端子
仕様
固定具2(形XM4Z-1011)M2.6×0.45
使用温度範囲(℃)
-25~+105(低温にて氷結しないこと)
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V・60s印加後)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)
りん青銅
材質(固定金具)
鋼(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1000 (リーク電流1mA以下)
材質(シェル)
鋼
処理(シェル)
ニッケルメッキ
挿抜耐久(回)
100
表面処理(コンタクト)
ニッケル下地金フラッシュメッキ
材質(ロックピンアース金具)
黄銅/ニッケルメッキ