シリアル通信をサポートする.NET Compact Framework専用コンポーネント。実機のみならず、Windows CE .NETおよびPocketPCエミュレーターで動作し、スマートデバイス用アプリケーション開発では時間が取られることが多いシリアル通信部分の開発コストを削減することができる。Win32 .NET Framework版との下位互換性を装備。また、オーバーロードにより.NETの各データ型の送受信をサポートするメソッド、各種ライン状況取得可能なカスタム・メソッド、16bit/32bit CRC計算などユーティリティメソッドを採用。さらに、受信データのバイト数を指定して受信イベントを発生させることが可能なほか、通信状況をスレッドで管理し、イベントとしてアプリケーションに通知することもできる。また、プロパティによる管理スレッドの優先順位や送受信タイム・アウトの指定、通信パラメータのプロパティダイアログによる簡単設定、1bps単位の任意通信速度の設定にも対応。通信エラー通知方法はイベントまたは例外を選択できる。VS.NET2003フォームデザイナ用にデザイン時コンポーネントを添付し、それにより実行専用コンポーネントのメモリフットプリントが極小化される。