画像準備中

I/Oソリッドステート・リレー G3TA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)DC9.6〜13.2 定格負荷電圧(V)AC100〜240 注文コード46594721 品番G3TA-OA202SL-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用電圧範囲・定格負荷電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー
入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。
形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。
動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC12 動作時間(ms)1.0以下 仕様- 質量(g)約23 モジュール出力モジュール ケース色 負荷電圧(V)AC75〜264 入力インピーダンス(Ω)0.9k±20% ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷2A AC100〜240V 絶縁方式フォト・トライアック 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜240 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 動作表示灯 使用電圧範囲(V)DC9.6〜13.2 漏れ電流(mA)5以下(AC200V) 復帰電圧DC2V以上 動作電圧DC9.6V以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 入力電流(mA)- 復帰時間(ms)負荷電源周期の1/2サイクル+1以下 ロジック供給電圧(V)- ロジック供給電流(mA)- 出力段耐圧(V)- 負荷電流(A)0.05〜2(60℃にて) サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル) 耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46594721 G3TA-OA202SL-DC12V 46594737 G3TA-OA202SL-US-DC12 画像準備中 I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08588885
2014-01-29
用途:
ソレノイド駆動用
理想科学工業株式会社 様

ソケットにセットして使うため、故障時の交換が楽です。
またオムロン製品なので、どこでも手に入れられる安心感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする