受付・順番発券機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46594897 品番DE-354
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,303
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6983,003

パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。

対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 10/8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
注意
※ディスプレイ 1280x800以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの ※画面の解像度1280x800未満、画面の文字サイズ設定が規定サイズ以外の場合は、『受付・順番発券機』の画面が正常に表示されません ※CD-ROM 倍速以上 ※プリンター 58mm又は80mmの用紙に印刷可能なレシートプリンター ※プリンターの印刷可能領域によっては、印刷内容が一部切れてしまう場合もあります ※一部のプリンターではパソコンとの組み合わせ等により、対応条件を満たしていても印刷できない場合もあります ※その他 インターネット環境必須 ※オンラインマニュアル並びに本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にインターネット環境が必要となります、メール機能をご利用になるためには送受信できるメール環境及びプリンターが必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする