AI流現代囲碁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46595037 品番SSAGI-W01
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

AI流の手法を実戦棋譜をもとに詳しく解説した囲碁学習ソフト。AI流の手法は人間とどこが違うのか、どこが強いのか、実戦棋譜をもとに詳しく解説し、AI流新戦法を習得できます。・AI流の手法 ・星への侵入 ・シマリの変遷 ・AI流新定石 ・AIの棋譜鑑賞 ・復習問題と練習問題集からなる全6巻セット。

対応OSWindows 10/8.1/7(32/64bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー32bit 1GB以上/64bit 2GB以上 ディスク約235MB以上 使用CPUPentium 4 相当以上
注意
※グラフィック:1024x600ドット 16bit(High Color)以上表示可能なこと ※ビデオカード:Direct Draw対応カード(Direct 7 以上) ※オーディオカード:Direct Sound対応カード(Direct 7 以上) ※必要装置:CD/DVD-ROMドライブ、マウス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「生活/実用/ハガキ作成ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする