曜日別特売

I/Oリレーターミナル G7TC

(1件のレビュー)
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個定格電圧DC12V±5%DC24V±5%電源電圧(V)DC12注文コード46595333品番G7TC-OC16-1-12VDC
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
定格電圧
DC12V±5%
DC24V±5%
定格電流(mA)
DC12V…46×ON点数
DC24V…25×ON点数
耐電圧
コイルと接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間:AC250V 50/60Hz 1min
備考都度納期確認電源電圧(V)DC12接点構成1a×16LED色動作時間(ms)15以下質量(g)約670ケース色透明引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)100(500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル 1.5kV、 パルス幅 100ns~1μs耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接触形式シングル復帰時間(ms)15以下強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は9.8N以上締め付け強度(N・m)(端子)0.98材質(接点)AgInSnコイルサージ吸収素子ダイオード(1A、 1000V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070814
2019-08-28
用途: 製材機械での使用による交換

製材機械の自動運転で、動作が停止してしまう現象が生じ、原因がなかなか解らない状態でした。メーカーから同製品の不良による原因が他社であったことを聞き、使用年数も経過していることから丸ごと交換することにしました。交換により症状が改善され大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする