がくげいイラスト素材集

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46595676 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大きさ自由自在の高品質イラスト素材集。 ハガキや会報、ポスターなど幅広く活用できる。動植物や、年賀状、暑中見舞い、クリスマスなどの四季のイベントなど、46のジャンルに分けられた楽しいイラストを4225点収録。また、Windows版では検索機能も付いているので、より快適にイラストを選び出すことが可能。大きさは10〜300%まで拡大縮小が可能なので用途に合わせたサイズのイラストを活用できる。イラストはカラーだけでなく、グレースケール(モノクロ)も装備。ボタン一つで白黒印刷用に変更可能。イラストの背景色も自由に変更でき、使い方はシンプルで簡単。「クリップボードへコピー」機能でイラストをコピーし、ワープロ/表計算ソフトなどに貼り付けるだけで使用できる。また、「保存」機能を使用することで、PNG/JPG方式でイラストデータを書き出せ、お手持ちの画像編集ソフトで加工することも可能。プリント機能は、そのままのサイズはもちろん、用紙いっぱいに引き伸ばして、縦/横どちらでも直接印刷可能。

対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS 10.4.11〜10.5.2 対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac メモリー512MB以上、512MB以上 ディスク100MB以上、100MB以上 使用CPU1GHz以上、PPC G4 1GHz以上、intel CPU
注意
※モニタ:640×480以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする