曜日別特売
1432188 三省堂 スーパー大辞林・敬語のお辞典 for ATOK ジャストシステム 46596254

三省堂 スーパー大辞林・敬語のお辞典 for ATOK

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード46596254品番1432188
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

日本語辞典の三省堂『スーパー大辞林』と『敬語のお辞典』がATOKと連携した製品。「三省堂 スーパー大辞林・敬語のお辞典 for ATOK」で、正しく豊かな「日本語]」を学ぶことができる。 新語や専門用語、固有名詞も幅広く収録したほか、書籍『大辞林 第三版』から新語を約2万語を追加し、収録項目数は約26万語。また、一般国語語彙は各専門領域のいわゆる百科分野の用語や、人名・地名などの固有名詞までも幅広くカバーしている。さらに、用法の解説は誤用の注記や、類義語・同音異義語の使い分けなど、言葉の使いこなしに役立つ詳しい解説が充実。そのほか、カラー図版:約1000点、モノクロ図版:約2700点、音声データ:約470点を収録。 『敬語のお辞典』では、約5000の敬語の会話例を340の場面別・意味別に分類し、ATOKの連想変換と連携することで、場面や用途に応じて敬語を、正しく、使い分けることができる。

対応OSWindows、Mac、Linux対応機種IBM PC/AT互換機、IBM PC/AT互換機ディスク300MB以上
注意
※CD-ROMドライブ、「一太郎2009」以降、「ATOK 2009 for Windows/Mac」以降、「ATOK X3 for Linux」のいずれかが動作する環境が必要 ※部分一致検索を行うには「ATOK 2010」以降が必要。「ATOK X3 for Linux」で音声を再生する場合、環境によってはモジュールの追加が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

生活/実用/ハガキ作成ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする