omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力監視その他関連用品
エアクリーンユニット ZN-A 本体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
エアクリーンユニット
注文コード
46599743
品番
ZN-A4105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ(mm)
410
材質
上面帯電防止プラスチック、下面SECC
寸法(mm)
吹き出し口寸法360×360
種類
エアクリーンユニット
外形寸法(mm)
410(W)×410(D)×129.5(H)
コード長さ(m)
-
電源電圧(V)
DC24±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流(A)
風量レベル5/3.5以下(実効値)(ピーク値:5.5)
主な用途
-
数量(本)
-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。