エアクリーンユニット ZN-A 本体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類エアクリーンユニット 注文コード46599761 品番ZN-A6112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は種類など19種類から選べます 他の種類を見る
適合サイズ(mm)610 材質上面ABS樹脂、HEPAフィルタフレーム/アルミ 寸法(mm)吹き出し口寸法578×568 種類エアクリーンユニット 外形寸法(mm)714.4(W)×654.4(D)×174.3(H)(取り付け面からの高さ:117.3) コード長さ(m)- 電源電圧(V)DC24±10%リップル(p-p)10%以下/AC100〜240V 消費電流(A)風量レベル5・DC24V/4.3以下(実効値)(ピーク値8)/AC100V/2.5以下(実効値)(ピーク値7) 主な用途- 数量(本)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする