ファイル・データセキュリティ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46601258 品番DE-367
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大切なファイルを暗号化して守り、不要になったデータを復元できないように抹消できる情報管理に役立つソフトです。操作はかんたん、暗号化や抹消したいデータをドラック&ドロップするだけ。情報セキュリティスペシャリスト(高度情報処理技術者【国家資格】)が開発した確かなソフトウェアです。「暗号化」と「データ抹消」がセットになっているので、マイナンバーや個人情報、重要情報をパソコンで管理する際に大変便利です。Windows 10にも対応しています。

対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。ユーザーサポートも対象外です。※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上に変換作業用の空き容量やデータ保存の為の空き容量が必要です。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
注意
※ディスプレイ:1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの ※画面の解像度が1024×768未満、画面の文字サイズ設定が規定サイズ以外の場合は、 『ファイル・データセキュリティ』及び付属ソフトの画面が正常に表示されません。 ※CD-ROM:倍速以上 ※その他:インターネット接続環境必須 ※復号化ツールの取得や、オンラインマニュアル、本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする