ファイナルデータ11plus 特別復元版 アカデミック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46601495 品番FD10-1AC
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

データ復元ソフト。「ハードディスクやSDカードが認識しない」、「パソコンが起動しない」、「うっかり消してしまった」といったトラブル時に大切なデータの取り出しができます。簡単操作のウィザード画面でパソコン初心者の方でも安心です。動画や音楽データのスキャン精度を更に高めました。パソコンが起動しない時には同梱のUSBメモリからブートさせてデータ復旧作業を行えます。教職員・学生の方向けのアカデミック版。

対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー【USBメモリブートの場合】1GB以上 ディスク50MB以上(復元したファイルの保存領域を含まず) 使用CPU1.0GHz以上のIntelまたは互換CPU
注意
※XGA解像度以上のディスプレイ、【USBメモリブートの場合】USBメモリからの起動をサポートしているPC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46601495
2021-04-01
用途:
復元
株式会社はざま牧場 様

復元されたファイルは使用不能で使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする