画像準備中

USB―シリアル変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46601782 品番E58-CIFQ2
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11●USB I/F規格:USB Specification 2.0準拠●DTE速度:38400bps 質量(g)約120 電源バスパワー(USBホストコントローラから供給) 適合規格CEマーキング 電源電圧(V)DC5 消費電流(A)0.45 使用周囲温度(℃)使用時:0〜55、保存時:-20〜60(ただし、氷結・結露しないこと) コネクタ仕様パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:専用シリアルコネクタ 使用周囲湿度(%RH)使用時:相対湿度10〜80(ただし、結露しないこと) 対応ソフトウェアCX-Thermo Ver.4.4以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする