omron(オムロン)
HMコネクタ用圧入機
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46602726
品番
XY2D-1005
参考基準価格(税別)
¥1,340,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
種類
専用圧入工具
仕様
●最大圧入力(t):2
ストローク(mm)
8(ハンドルバー)/283(ハンドル車)
質量(kg)
80
底面サイズ(mm)
500×530