学習・実務に必要な概念・用語等を網羅した法律辞典。最新の内容を平易に読みやすく解説しています。すべての法分野から約8600項目を精選。解説の根拠となる法令・判例・学説を豊富に引用。学習に、実務に、資格試験に、基本の学習から総合的理解まで、広く利用できる製品です。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しています。検索結果の項目と内容を本文表示エリア内で連続して表示することができる連続表示機能や、文字を入力すると候補見出し語が表示されるインクリメンタルサーチに対応。クリック一つでラクラク検索できるほか、複数の辞典を同時にまとめて検索できる串刺し検索も可能です。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。