医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂 医学英和大辞典 第12版」と、日本人の手による初の本格的な医学専門辞典として1954年に発刊された総合医学辞典「南山堂 医学大辞典 第20版」をセットにした辞典です。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しています。検索結果の項目と内容を本文表示エリア内で連続して表示することができる連続表示機能や、文字を入力すると候補見出し語が表示されるインクリメンタルサーチに対応。クリック一つでラクラク検索できるほか、複数の辞典を同時にまとめて検索できる串刺し検索も可能です。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。