販売大臣NX DBアドバンスユニット ピア・ツー・ピア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46607488 品番OKN-427937
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

売上・仕入・在庫統合型ソフトの「販売大臣」に連動するオプション製品です。得意先、仕入先、商品分類、部門、計算式項目、予備項目を大幅追加することができるため、さらなる拡張が可能となります。もちろん帳票出力でも活用できるので、様々な業種でご導入いただけます。※本製品は「販売大臣NX」Super/ERPに対応するオプション製品となります。「販売大臣NX DBアドバンスユニット」単体では動作しません。

対応OSサーバー:Windows Server2016/2012/R2/Server2008 SP2以降 クライアント:Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2以降 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスク300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 使用CPUPentium 4以上
注意
※ディスプレイ:1024×768以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする