給与大臣 NX スタンドアロン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46607926 品番OKN-508049
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

様々な業種の給与体系に対応できる給与計算システム。四則演算だけでなく、「〇〇の場合は」といった比較演算を含む関数や、売上手当の歩合表や号俸等級表をそのまま登録できるので、より複雑な給与計算に対応できます。給与台帳・銀行振込依頼書(FD)もワンタッチで出力できます。算定基礎届作成・年末調整処理も簡単、ラクラク。社員の家族構成や学歴・賞罰の履歴を登録し、データベース化できる人事管理ツール搭載。さらに給与の遡り支給にも対応、昇給月の単価変更を登録するだけで、前月までの差額を自動計算できます。スタンドアロン版。

対応OSWindows 10/8/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 使用CPUPentium 4以上
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする