顧客大臣NX ERP スタンドアロン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46608809 品番OKN-613972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

多業種対応の顧客管理システム。Windows10に対応。顧客の情報を一元管理でき、登録された顧客データに、さまざまな条件を組み合わせて、ターゲットの顧客データを抽出できます。検索・抽出の条件は、マスターの項目はもちろん、履歴データの件数等に対しても設定できます。購買履歴や、アンケート結果等で抽出した顧客にメール送信や、DM用のタックシールを発行できます。管理に合わせて入力画面を設計でき、必要に応じて台帳や一覧表を作成できます。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。スタンドアロン版。

対応OS≪スタンドアロン≫Windows 10/8.1/7 SP1以降/Vista SP2以降 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上 ディスクプログラム:300MB以上、データ:一社あたり40MB以上(データベースサーバーを除く)、一時的な作業領域として50MB以上(データ量に依存します) 使用CPUPentium 4以上
注意
※ディスプレイ:XGA(1024×768)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする