819-564 フロアカーペット用標識 ユニット 46608862 819-564 フロアカーペット用標識 ユニット 46608862

フロアカーペット用標識

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46608862 品番 819-564
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。
面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。
表面は全面すべり止め加工。

文字内容これより先立入禁止 取付方式面ファスナー 材質塩ビターポリン トラスコ品番759-5735 寸法(mm)102×360 質量(g)61
注意
※設置直後に上からしっかり踏み抜き、商品が動かないことを確認してください。
※固定が甘くなる場合には、転倒防止のため、カーペットを張替えるか、ご使用をおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46608896
2024-06-07
用途:
更衣室内
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

更衣室の床が絨毯のため、脱ぎ履きの境目が無かったが、目立って靴で上がってしまう人か減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする