ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
ラミスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46608932
品番
867-65
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらにもセットできます。
約40cm分の高さ調整が可能です。
材質
(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装
仕様
A3用
トラスコ品番
826-4387
質量(kg)
約3.15
高さ(mm)
(タテ表示)962〜1390、(ヨコ表示)901〜1329
台座径(Φmm)
300
注意
※ラミネートは付属していません。別途市販の物をご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません