画像準備中

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC/DC24 注文コード46609044 品番E5AN-HAA2HH02BD-FLK-AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源電圧・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。
簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。

電源電圧(V)AC/DC24 入力点数2(イベント) 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 出力点数2 制御出力出力ユニット方式
注意
※出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。
※リニア出力ユニットを使用の際には、ヒーター用検出機能は無効となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする