omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器本体
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24
注文コード
46609087
品番
E5AN-HAA2HH03BD-FLK-AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。
簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
電源電圧(V)
AC/DC24
入力点数
2(イベント)
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
出力点数
2
制御出力
出力ユニット方式
注意
※出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。
※リニア出力ユニットを使用の際には、ヒーター用検出機能は無効となります。