オンプレミス環境からクラウド環境まで企業のIT環境を一元管理するバックアップソリューション。操作しやすいWebベースの管理コンソールを使用して、オンプレミスとクラウド上のシステムのバックアップを一元管理できます。オンプレミス、リモートサイト、プライベート/パブリッククラウド、モバイル環境など、バックアップ対象やロケーションに関係なくIT環境全体のデータを保護できます。Acronis Backup を利用すれば、システム障害や災害発生時などの復旧作業において、ファイル単位、アプリケーションデータ、システム全体、またはITインフラストラクチャ全体を1クリックで高速に復元できます。システムやデータをかつてないほど迅速に復旧できます。もちろんクラウドに保存されているデータにも対応しています。本製品はVMware/Hyper-Vの仮想ホスト向け(物理ホスト単位)の3年間の保守付ライセンスです。