サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC/DC24 注文コード46609997 品番E5EN-HAA2HBD-W-AC/DC24
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は電源電圧など58種類から選べます 他の種類を見る

高分解の5桁表示/0.01℃表示可能
全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。
PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能
サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能
制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能

備考都度納期確認 電源電圧(V)AC/DC24 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU/白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 最小適用負荷 5V 10mA 機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等 オプション単相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能 寸法(mm)48×96 タイプ高性能タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50 消費電力(W)5.5(DC24V) 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 ケース色シルバー 出力点数2 文字高(mm)PV:11.8、SV:8.1、MV:5.8 設定方式前面キーによるデジタル設定、またはRSP入力 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 通信方式なし 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)、3段表示 内容:PV/SV/MV、PV/SV/バンクNo.または残りソーク時間、PV、SVとも5桁 MVは4桁 消費電力(VA)8.5(AC24V) 指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。K(-200〜1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLUは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下。アナログ入力:±0.1%FS±1ディジィット以下。CT入力:±5%FS±1ディジィット以下。 電圧の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下 通信機能- 温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% バンク数8 制御モード標準または加熱冷却制御 バンク切替機能ローカルSP、警報設定値、PID組No.(PID定数、操作量リミット上下限など) アナログ入力電流入力:4〜20mA、0〜20mA/電圧入力:1〜5V、0〜5V、0〜10V 伝送出力なし 制御リレー出力オープン、クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む)、ポテンショメータ入力:最大開度時100Ω〜2.5kΩの範囲内 サンプリング周期(ms)(入力)60 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85 電気的寿命(万回)10以上 制御出力1出力ユニット方式 制御出力2出力ユニット方式 補助出力点数(点)2 イベント入力点数(点)2
注意
※出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする