SOZAI X FAN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46610148 品番SF08R1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プロフェッショナル品質のイメージ写真、イラストを収録した IMAGE LIBRARY 全102タイトルを含む「FAN IMAGE LIBRARY 10233」を中心に、「ILLUST LIBRARY 3000」、「STOCK PHOTO 1268」、「CLIP ART 5000」、「BUSINESS & LIFE 499」の全5シリーズの製品を一挙に収録した製品となります。全5シリーズの製品には、ロイヤリティフリーの素材集として、イメージ写真、イラスト、からクリップアートまでプロフェッショナル品質の素材が2万点収録され、各シリーズ製品毎にテーマ別に収録されています。全部入り総合素材パッケージ製品として、WEBをはじめチラシ、カード、オフィスなどのプレゼン資料など、広告宣伝や販促を目的(非売品)とした制作物や印刷物にご利用いただけます。点数:合計20000点、ファイル形式:JPEG、解像度:72dpi、サイズ:長辺800pixel。

対応OSWindows、Mac 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac ディスク1フォントにつき約1MBから約20MB、1フォントにつき約1MBから約20MB
注意
※DVD-ROMドライブ、JPEG画像が読めるアプリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする